Produits similaires
Produits similaires

Pied à coulisse

Avec vis de serrage

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Plage de mesure de longueur maxi: 150 mm
  • Plage de mesure de longueur mini/maxi: 0-150 mm
  • Échelle de Vernier (impériale): 1/128pouce
  • Échelle de Vernier: 0,05mm
  • Longueur de la mâchoire: 40 mm
Plage de mesure de longueur maxi Plage de mesure de longueur mini/maxi Échelle de Vernier (impériale) Échelle de Vernier Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
150 mm 0-150 mm 1/128pouce 0,05mm 071576 01
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Vis de blocage sur le haut
  • Inoxydable
  • Échelle et vernier chromés mats
  • Surfaces de mesure meulées et chevauchantes
  • Échelle de profondeur sur le coulisseau
  • Livré dans un étui de protection
  • DIN 862
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top