Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied à coulisse d'atelier numérique Avec pointes, réglage fin et vis de blocage supérieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Surfaces de mesure rectifiées et rodées
Fonctions :
- basculement mm/pouce
- marche/arrêt, zéro, maintien, ABS, SET
Lecture : 0,01 mm / 0,0005 inch
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!