Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied à coulisse numérique
Pied à coulisse avec molette, vis de blocage et jauge de profondeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Unité de mesure : Métrique ou pouce, conversion directe
- Affichage numérique LCD de 10 mm
- Sortie de données compatible RS 232
- Pile : Pile à l'oxyde d'argent 1,5 V (SR44)
- Indicateur de la tension de la pile sur l'affichage
- Arrêt automatique au bout de 5 min
- Acier inoxydable, trempé et lissé
- Surfaces de mesure rectifiées et rodées
- Avec vis de blocage
- Jauge de profondeur plate
- Tableau des filetages au dos, jauge de profondeur sur le pied à coulisse
Livré dans une boîte en plastique.
Pied à coulisse double becs croisés pour une prise de mesure intérieure et extérieure. Pied à coulisse également doté d'une jauge de profondeur pouvant, par exemple, être utilisée pour mesurer des profondeurs de perçage. pied à coulisse disposant, au dos, d'un tableau indiquant les diamètres des avant-trous de taraudage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!