Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de réglage alimenté par batterie E-Just
pour pied de meuble réglable type EV
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
- L'outil de réglage permet un réglage en hauteur pratique et sans fatigue des supports de base
- Utilisation possible à partir d'une hauteur de base de 60 mm
- La conception unique de la pince permet une fixation ajustée au support de base. Le support ne présente aucun ciblage précis et la pince s'engage automatiquement dans le support de base.
- Un voyant LED intégré à la pince facilite également la navigation sur la base. De plus, le voyant LED indique la charge ainsi que le niveau de charge de la batterie
- Conception d'engrenage denté pour un transfert de puissance optimal et sûr
- Le joint de la pince permet de régler l'angle d'approche jusqu'à 17°
- Les pinces sont équipées d'une batterie lithium-ion compacte et longue durée
- Le chargement est simple et rapide grâce à l'alimentation USB type C anti-torsion incluse.
- La poignée ergonomique permet un réglage simple et confortable des supports de base d'une seule main. Fonctionnement intuitif à l'aide de la commande à molette : appuyez sur deux boutons pour sélectionner une rotation horaire ou anti-horaire, ou un réglage positif ou négatif des supports de base
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!