Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation
Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La hauteur du pied de meuble réglable peut être modifiée rapidement, facilement et confortablement (au-dessus d'une hauteur de base de 60 mm) à l'aide de l'outil de réglage à batterie disponible en option. Bien sûr, le réglage peut également être effectué à la main, à l'aide d'un tournevis ou par le dessus avec une clé hexagonale
- Réglage rapide de la hauteur par double filetage trapézoïdal
- Fermeture à baïonnette pour une connexion sécurisée et sans erreur entre le tuyau et le patin
- Pied de meuble réglable très robuste et durable fabriqué en plastique de haute qualité (ABS/PS)
- Maintien ferme avec une grande surface d'appui (dia. 78 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!