- Plage de réglage : + 20 mm
- Résistance : 150 kg
- Pour meubles de maison et de bureau en panneaux
- Matière : Acier, zamak et ABS
- Régler la hauteur à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 6 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!