Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de meuble réglable de type R
Pour le perçage dans le côté de l'unité
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
Réglage en hauteur avec clé mâle 6 pans SW4
- Jusqu'à 150 kg/élément en charge
- Egalement réglable avec une visseuse sans fil
Pour le perçage dans le côté de l'élément, pour une épaisseur de paroi à partir de 19 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!