Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Permet de régler la hauteur d'un poteau de 100 à 170 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
1) D'une platine supérieure
2) D'une platine inférieure
3) D'un élément central
Agrément Technique Européen ETA-14/0179
Rapport d'essai du C.T.B.A : N°F-R/68/03/147/157/190 du 04/12/2003
Conforme à la norme NF P 21.701
Pose et fixation de poteau en bois massif, bois lamellé collé
Idéale pour supporter des poteaux de auvents, de pergolas, vérandas
Fixation sur bois par vis ASSY Kombi longueur mini 80 mm
Fixation sur béton par goujons d'ancrage ou scellement chimique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!