Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de rail VARIFIX® en T - C2C En T
Avec trous rectangulaires
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
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
- Pour joints en T et joints transversaux de rails de montage en C
- Structures avec châssis et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!