Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de rail VARIFIX® en T - C2C En T
Avec trous rectangulaires
- Convient pour rail de montage: 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm
- Longueur: 155 mm
- Longueur 2: 155 mm
- Hauteur du profilé: 35 mm
- Largeur de profilé: 42 mm
- Épaisseur: 4 mm
- Longueur du trou oblong: 40 mm
- Largeur du trou oblong: 15 mm
- Entraxe: 75 mm
- Distance de trou 2: 100 mm
- Poids: 1,07 kg
- Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
- Finition: Zingué
- Design: Trou long
- Articles supplémentaires: Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104
- Afficher plus... Afficher moins...
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
Certification Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
- Pour joints en T et joints transversaux de rails de montage en C
- Structures avec châssis et structures libres
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!