Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pieds de sous-structure pour caisse en tôle gaufrée Pour véhicules à plateau
Permet le chargement avec un chariot élévateur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les pieds de sous-structure s'étendent sur toute la longueur de la caisse
- Distance entre les pieds : 600 mm
Si vous commandez les barres de sous-structure, celles-ci sont montées sur la caisse avant la livraison. Un montage ultérieur est impossible.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!