Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 1
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 2
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 3
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 4
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 5
Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de table diamètre 60 mm D'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Capuchon inclus pour couvrir les arêtes de coupe

  • Montage final possible sans tourner les pieds de table

  • Montage et dépose rapides par simple séparation de la plaque de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.