Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pied réglable pour placard de cuisine



Pied réglable pour placard de cuisine : la solution conçue pour les cuisinistes

Un pied réglable de placard se choisit en fonction du meuble de cuisine mais également du poids de ce dernier et bien souvent, de l’usage que l’on souhaite en faire au quotidien. Un modèle de pied réglable gagne forcément en polyvalence et en ergonomie, des atouts pour votre cuisine que nous vous proposons de découvrir dans cette sélection. Solides, pratiques et modernes, nos références s’adressent aux professionnels aux plus hautes exigences !

Le pied réglable : un incontournable pour la pose de cuisines

Les pieds pour placard de cuisine présentés dans cette catégorie répondent aux besoins pratiques des professionnels. Ils ne manquent en effet pas d’atouts. En adoptant un pied réglable pour placard de cuisine parmi notre gamme d’accessoires, vous pourrez profiter :

  • d’une hauteur de pied très facilement réglable, à effectuer à l’aide d’un tournevis ou à la main selon les modèles,
  • d’une connexion sécurisée entre l’embase et le pied,
  • d’une solidité du pied à toute épreuve grâce à un plastique ABS très robuste et pensé pour durer dans le temps,
  • d’une pince spécifique permettant le réglage rapide de ces pieds
  • et d’un produit offrant un maintien optimal grâce à une grande surface d’appui.

 Retrouvez également notre gamme d’aménagements de cuisine Grass (charnières, coulisses, tiroirs…).

Sélectionnez vos pieds réglables de cuisine dans la gamme Würth !

À chaque cuisine aménagée, son pied réglable et ajustable ! Loin d’être un simple accessoire, le pied réglable est un élément indispensable pour les meubles, les portes et les placards d’une cuisine ou d’un bar fonctionnel et moderne. Bien choisir son pied réglable est, dès lors, important.

Würth vous propose ici une large gamme de références de pieds réglables, à choisir en fonction :

  • de la hauteur de base : qui pourra être comprise entre 25 et 200 mm,
  • de la capacité de charge : cette dernière pouvant être de 80 à 400 kg,
  • et de considérations plus esthétiques concernant la couleur ou la finition.

Les professionnels cuisinistes, menuisiers et agenceurs seront également invités à choisir entre une embase à visser ou une embase à frapper. En dernier lieu, le type de fixations pour les plinthes aura également son importance. Clip à ressort ou queue de sapin, les deux modèles de pieds réglables ont chacun des atouts et répondront aux besoins les plus précis des professionnels.