Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pile bouton Alcaline au manganèse 1,5 V
Faible niveau d'autodécharge très longue durée de conservation de plus de 3 ans
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Faible décharge spontanée
Peut être utilisée sur une large plage de températures
Longue stabilité lors du stockage
3 ans
Conforme aux réglementations allemandes en matière de mise au rebut des piles et des accumulateurs (BattG). Les piles rechargeables et les autres types de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Toutes les piles doivent être déposées dans les points de collecte appropriés.
Article ni repris, ni échangé.Podomètres, compteurs de calories, chronomètres, cardiofréquencemètres, thermomètres cliniques numériques, jeux et jouets, livres électroniques, calculatrices de poche/PDA, balances électroniques, systèmes d'alarme de voiture, montres, colliers pour animaux, pointeurs laser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!