Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

  • Finition: Chromé
  • Matière: Acier
  • Matière de la poignée: Plastique bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur en pouces Épaisseur des extrémités des mâchoires Largeur des extrémités des mâchoires Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 558
200 mm 8 1/4 in 3 mm 4 mm
1 pcs
071401 557
200 mm 8 1/4 in 3 mm 4 mm
1 pcs
071401 559
160 mm 6 1/2 in 2,5 mm 3 mm
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension : Dentelé

  • Joint : Charnière entrepassée