Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à bec demi-rond VDE, coudée
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 1
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 2
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 3
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 4
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond VDE, coudée

Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la torsion, le dénudage et le pressage

  • Longueur: 210 mm
  • Longueur en pouces: 8 1/2 in
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Matière poignée: Plastique bimatière
  • Capacité de coupe de diamètre maxi fil souple: 5,9 mm
  • Capacité de coupe de diamètre maxi fil dur: 2,5 mm
  • Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre: 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur en pouces Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 594
210 mm 8 1/2 in Acier Chromé
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Protège les articulations et les muscles


Mains en position détendue et sans contrainte



Application universelle et fonctions multiples


  • Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé

  • Pressage des embouts de câble (plage basse tension)

  • Coupe précise et efficace

  • Dénudage des câbles de 1,5 et 2,5 mm²


Longue durée de vie et précision des surfaces de préhension et de coupe


Acier à outils de haute qualité



Méthode de travail sécurisée


Poignée confortable bimatière antidérapante, ergonomique, avec collier VDE large



Lames de précision trempées par induction



Surface entièrement meulée et chromée



Joint de chevauchement avec ressort d'ouverture