Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à clamper automatique
Pince à clamper automatique : permet d'obturer des durites ou tuyaux flexibles d'une seule main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet d'obturer rapidement les durites de circuit de refroidissement, de carburant, d'huile, les conduites hydrauliques souples
- Poignée ergonomique pour un confort d´utilisation optimal
- Mâchoires pivotantes pour une application parfaite et un scellage optimal
- Mécanisme à ressort
- Déverrouillage automatique du mécanisme
- Fabriqué à partir d´un matériau polymère renforcé de fibres léger et très résistant
Automobile, industrie, maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!