Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à dénuder VDE, CEI 60900
Pince à dénuder VDE, CEI 60900 - 1
Pince à dénuder VDE, CEI 60900 - 2
Pince à dénuder VDE, CEI 60900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder VDE, CEI 60900

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc.

  • Longueur: 160 mm
  • Longueur en pouces: 6 in
  • Diamètre de câble max.: 5 mm
  • Section de câble max.: 10 mm²
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Norme EN: 60900
  • Matière poignée: Plastique bimatière
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
Art. N° Longueur Longueur en pouces Diamètre de câble max. Section de câble max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 570
160 mm 6 in 5 mm 10 mm²
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
  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de coupe

  • Ouverture automatique de la pince grâce à des ressorts d'ouverture

  • Manche ergonomique et antidérapant à 2 composants, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • La vis de réglage peut être verrouillée en place à l'aide d'un écrou auto-freiné moleté

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Charnière : Charnière entrepassée