Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder, réglable
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Butée longitudinale réglable : 3-18 mm
- Coupe-câble intégré : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 1,5 mm²
- Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables
- Poignée bimatière ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriquée en Suède
Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension ni à proximité.
Câbles monoconducteurs isolés en PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!