Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder
Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier à outils de haute qualité
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.
Pour conducteurs simples, multiples et à fils fins
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
Confortable manche bimatière ergonomique et antidérapant, à profil cintré
Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance.
La vis de réglage peut être verrouillée en place à l'aide d'un écrou moleté
Surface : entièrement meulée et chromée
Joint à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!