Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à dénuder
Pince à dénuder - 1
Pince à dénuder - 2
Pince à dénuder - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder

Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc

  • Longueur: 160 mm
  • Diamètre de câble max.: 5 mm
  • Section de câble max.: 10 mm²
  • Finition: Chromé
  • Longueur en pouces: 6 in
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
Art. N° Longueur Diamètre de câble max. Section de câble max. Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 550
160 mm 5 mm 10 mm² Chromé
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Acier à outils de haute qualité


Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.



Pour conducteurs simples, multiples et à fils fins



Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture



Confortable manche bimatière ergonomique et antidérapant, à profil cintré


Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance.



La vis de réglage peut être verrouillée en place à l'aide d'un écrou moleté



Surface : entièrement meulée et chromée



Joint à recouvrement