Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir multiprofilé
Sertissage d'ossatures métalliques pour plaques de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête fine adaptée aux rails les plus fins
- Epaisseur de sertissage : 1 + 1 mm
- Poinçon interchangeable
- Modèle universel : les montants et rails M 48 et F 530 classiques peuvent être sertis avec la pince multiprofilé
- Sertissage impeccable : pas de déformation du rail
Spécialement adaptée aux systèmes de rails
- ISOVER pour la gamme OPTIMA
- URSAFIX
- KNAUF
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!