Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à sertir grande capacité de 6 à 72m²

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à sertir grande capacité de 6 à 72m²

Pour le sertissage des cosses tubulaires cuivre et des manchons de jonction cuivre
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
  • Sertissage en 3 points

  • Un système anti-retour garantit le sertissage

  • Barillet de 7 empreintes (6, 10, 16, 25, 35, 50 et 70 mm²)

  • Changement de section rapide par barillet

  • Largeur de 100 mm et épaissseur de 45 mm

Le sertissage des cosses et manchons de jonction avec cette pince est conforme à la norme


NF C20-130