Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à sertir à batterie Li-Ion 18 V W-PRESS multi

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à sertir à batterie Li-Ion 18 V W-PRESS multi

Pince à sertir les tubes multicouches (système Würth)
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
Légère


  • Evite une fatigue du bras lors de sertissages à la chaîne

Compacte et maniable


  • Permet d'accéder à des espaces très réduits avec sa petite taille et sa tête pivotante à 350°

  • Avec sa poignée bi-matière, le maintien est optimal

  • Répartition idéale des masses pour un équilibre parfait et une utilisation à une main

Pratique


  • Eclairage de la zone de travail pendant le sertissage grâce à la LED intégrée

  • Possibilité de revenir en arrière pendant le sertissage : arrêt immédiat sans inertie du piston

  • Changement rapide et facile des mâchoires de sertissage

Autonomie


  • Batterie Li-ion 1500 mAh permettant un grand nombre de sertissage

  • Pas d'effet mémoire

Rapide


  • Le sertissage est réalisé en seulement 4 secondes

  • Retour automatique du piston après sertissage

Efficace


  • Contrôle permanent de la pression d'huile assurant une qualité de sertissage continue et optimale

  • Emission d'un signal sonore si la pression de sertissage ne correspond pas à la valeur minimale exigée

Sûre


  • Arrêt immédiat du piston en cas de relâchement de la gâchette

Huile de haute qualité


  • Hautement biodégradable et non dangereuse pour les organismes aquatiques

Pince à sertir utilisable uniquement avec des mâchoires Würth (Art. N°0714 107 93x)


Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm


Le diamètre maximal sertissable avec la pince W-PRESS multi est de 32 mm

Machine livrée dans un coffret avec une batterie MAKITA Li-Ion 18 V / 1,5 Ah, un chargeur MAKITA Li-Ion 18 V / 9 A et une notice d'utilisation

1 an garantie