Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Insert de sertissage pivotant à 360° avec 8 positions de fixation
- Large plage de diamètres sans réglage de la pince
- Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriqué en Allemagne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!