Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Presse à sertir mécanique manuelle PM50
Pour le sertissage des cosses tubulaires cuivre et manchons de jonction cuivre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Sertissage hexagonal de 6 mm² à 50 mm²
- Réglage de la section rapide par barillets rotatifs
- Indication sur les deux barillets de la section de sertissage
- Système de déclenchement automatique de fin course du piston indiquant un sertissage efficace
- Légère et simple d'utilisation
Le sertissage des cosses tubulaires et manchons de jonction avec cette presse à sertir est conforme à la norme NF C20-130
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!