Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Presse à sertir mécanique manuelle PM50

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Presse à sertir mécanique manuelle PM50

Pour le sertissage des cosses tubulaires cuivre et manchons de jonction cuivre
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
  • Sertissage hexagonal de 6 mm² à 50 mm²

  • Réglage de la section rapide par barillets rotatifs

  • Indication sur les deux barillets de la section de sertissage

  • Système de déclenchement automatique de fin course du piston indiquant un sertissage efficace

  • Légère et simple d'utilisation

Le sertissage des cosses tubulaires et manchons de jonction avec cette presse à sertir est conforme à la norme NF C20-130