Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à sertir pour connecteurs isolés

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à sertir pour connecteurs isolés

Pince à sertir manuelle haut de gamme, fabriquée en Allemagne

  • Type de connecteur: Isolated crimp cable lugs
  • Section de câble mini/maxi: 0.5-6 mm²
  • Nombre de points de sertissage: 3 PCS
  • Mise en contact: Non
  • Longueur: 215 mm
  • Matière: Acier à outils
  • Finition: Bruni
  • Matière poignée: Plastique bimatière
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
Art. N° Type de connecteur Section de câble mini/maxi Nombre de points de sertissage Mise en contact Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714106111
Isolated crimp cable lugs 0.5-6 mm² 3 PCS Non
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
  • Conception légère et compacte

  • Avec fonction d'arrêt forcé pour un sertissage fiable (peut être déverrouillé)

  • Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces


Poignées ergonomiques bimatière


Pour un travail confortable et sans fatigue