Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - 1
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, plus particulièrement aux forces de flexion

  • Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension dentelées

  • Charnière entrepassée
Article ni repris, ni échangé.