Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince coupante DIN ISO 5749
Pince coupante DIN ISO 5749 - 1
Pince coupante DIN ISO 5749 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince coupante DIN ISO 5749

Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, y compris dans les endroits difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • L'acier à outils de haute qualité assure une longue durée de vie et la précision des lames

  • Forme de tête fine pour une accessibilité optimale

  • Poignée ergonomique et antidérapante à deux composants, avec profil de col étroit pour un travail confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface entièrement rectifiée et chromée

  • Articulation à recouvrement