Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle DIN ISO 5749
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de la précision des lames
- Tête fine pour une accessibilité optimale
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
- Lames de précision à trempage par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Description courte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!