Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle électrique DIN ISO 5749
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
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
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!