Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle électrique DIN ISO 5749
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 1
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 2
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 3
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle électrique DIN ISO 5749

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Article ni repris, ni échangé.