Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle électrique DIN ISO 5749
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 1
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 2
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 3
Pince universelle électrique DIN ISO 5749 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle électrique DIN ISO 5749

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples

  • Capacité de coupe max. fil tendre: 4 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Type de joint: Encoché
  • Matière de la poignée: Plastique bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur en pouces Capacité de coupe max. fil mi-dur Capacité de coupe max. fil dur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 551
140 mm 5 1/2 in 3,1 mm 2 mm
1 pcs
071401 552
160 mm 6 1/4 in 3,4 mm 2,5 mm
1 pcs
071401 553
180 mm 7 in 3,8 mm 2,7 mm
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
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés