Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cisaille universelle pour tube plastique
Spécialement adaptée pour la coupe de tuyaux PVC, PE, PP, et PEX (polyéthylène réticulé).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Démultiplication crantée
- Lame en acier trempé
- Forme pistolet avec mécanisme à cliquet
- La lame en forme de guillotine permet d'éviter l'écrasement des tubes lors de la coupe
- Travail rapide et sans interruption
- Tronçonnage puissant et sans fatigue de tubes à forte épaisseur avec un minimum d'effort
- Molette rapidement rétractable sur simple pression du bouton.
- Coupe rapide de petits diamètres jusqu'à 26 mm grâce au réglage de la position de base de la molette
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!