Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince d'installation multifonction VDE
Pince d'installation multifonction VDE - 1
Pince d'installation multifonction VDE - 2
Pince d'installation multifonction VDE - 3
Pince d'installation multifonction VDE - 4
Pince d'installation multifonction VDE - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince d'installation multifonction VDE

Pince multifonction adaptée aux installations électriques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
6 fonctions en une seule pince


  • Saisir des matériaux plats et ronds

  • Plier

  • Ebavurer

  • Couper les câbles

  • Dénuder

  • Sertir les cosses et embouts


Propriétés


  • Coupe-câbles avec arêtes de coupe de précision (trempé par induction)

  • Bord extérieur à coupe nette sur la mâchoire pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage

  • Poignée bimatière ergonomique antidérapante à deux composants avec large collerette VDE pourun travail en toute sécurité

  • Trous de dénudage pour fils de 0,75–1,5 mm² et 2,5 mm²

  • Matrice de sertissage pour cosses de 0,5–2,5 mm²

  • Capacité de coupe des câbles en cuivre et aluminium jusqu'à 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm