Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de masse

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de masse

Pour ESI 150/ESI 200/WIG 180 CC/WIG 180 CA/CC/MM 230/MM 350/CuSi 150

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Intensité max. Poids du produit (par pièce) Section de câble max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0984150711
150 A 200 g 25 mm²
1 pcs
0984150712
300 A 301 g 35 mm²
1 pcs
0984150713
400 A 305 g 50 mm²
1 pcs
0984150714
300 A 376 g 35 mm²
1 pcs
0984150715
400 A 532 g 50 mm²
1 pcs
0984150716
300 A 486 g 35 mm²
1 pcs
0984150717
600 A 749 g 70 mm²