Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 1
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 2
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 3
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 4
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 5
Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de réglage pour insert taraudé HES 510 N

Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés filetés (M5-M10) et vis de rivet (M5-M8).
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
Remplacement facile des mandrins filetés


Le système de changement rapide permet de changer facilement et rapidement les mandrins filetés.



Identification simple et rapide du mandrin fileté approprié


Les mandrins filetés affichent un code couleur.



Réglage simple de la course avec affichage de course précis


Réglage de la course en tournant la fixation du mandrin fileté.



Travail pratique et propre


  • La conception ergonomique du levier à main vous permet de travailler avec peu d'efforts.

  • Les mandrins filetés sont pré-montés sur les leviers à main et peuvent être remplacés à l'aide de la clé de montage incluse.

  • Le réservoir de collecte de clous permet de garder un poste de travail propre.