- Pour sertir des rivets en cuivre et inox de diamètre 3 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm - 5 mm
- Pour sertir des rivets en aluminium et acier de diamètre 3 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm - 5 mm - 6 mm
- Jeu de mors prémonté
- Livrée avec une clef de serrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!