Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince guillotine pour tubes multicouche
Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Coupe droite et nette
- Pas d'écrasement du tube
- Large plage de coupe
Support pour tube
- De part et d'autre du couteau, il permet le maintien du tube lors de la coupe
- La coupe est droite (90°)
Système de blocage
- Evite de se blesser en laissant la pince ouverte
- Protège le couteau contre les chutes
- Déblocage rapide par simple pression sur la poignée
Couteau pour gaine intégré
- Permet la découpe des gaines avant celle du tube
- Coupe nette
- Les deux modèles de pinces permettent de couvrir des découpes jusqu'au Ø40 mm
Alimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqués
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!