Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à bec demi-rond VDE, coudée
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 1
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 2
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 3
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 4
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 5
Pince à bec demi-rond VDE, coudée - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond VDE, coudée

Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la torsion, le dénudage et le pressage

  • Longueur: 210 mm
  • Longueur en pouces: 8 1/2 in
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Matière de la poignée: Plastique bimatière
  • Capacité de coupe max. fil tendre: 5,9 mm
  • Capacité de coupe max. fil dur: 2,5 mm
  • Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre: 13 mm
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
Art. N° Longueur Longueur en pouces Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 594
210 mm 8 1/2 in Acier Chromé
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Protège les joints et les muscles


Mains en position détendue et sans contrainte



Application universelle et fonctions multiples


  • Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé

  • Pressage des embouts de câble (plage basse tension)

  • Coupe précise et efficace

  • Dénudage des câbles de 1,5 et 2,5 mm²


Longévité accrue et surfaces de préhension et de coupe précises


Acier à outils de haute qualité



Méthode de travail sécurisée


Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large



Lames de précision trempées par induction



Surface entièrement rectifiée et chromée



Joint à chevauchement avec ressort d'ouverture