Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle VDE, coudée
Pince universelle VDE, coudée - 1
Pince universelle VDE, coudée - 2
Pince universelle VDE, coudée - 3
Pince universelle VDE, coudée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle VDE, coudée

Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la traction et le vissage

  • Longueur: 200 mm
  • Longueur en pouces: 8 in
  • Capacité de coupe max. fil mi-dur: 5,9 mm
  • Capacité de coupe max. fil dur: 2,5 mm
  • Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre: 13 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Matière de la poignée: Plastique bimatière
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
Art. N° Longueur Longueur en pouces Capacité de coupe max. fil mi-dur Capacité de coupe max. fil dur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 593
200 mm 8 in 5,9 mm 2,5 mm
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Protège les joints et les muscles


Mains en position détendue et sans contrainte



Application universelle et fonctions multiples intelligentes


  • Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé

  • Préhension et traction grâce à une rainure

  • Coupe précise et efficace


Longévité et précision accrues


Acier à outils de haute qualité



Méthode de travail sécurisée


Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large



Lames de précision trempées par induction



Surface entièrement rectifiée et chromée



Joint à chevauchement avec ressort d'ouverture