Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince spéciale pour circlips de roulement de roue sans œillets
Pince spéciale pour circlips de roulement de roue sans œillets - 1
Pince spéciale pour circlips de roulement de roue sans œillets - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince spéciale pour circlips de roulement de roue sans œillets

Pour le démontage et le montage professionnels de circlips spéciaux sans œillets.

  • Longueur: 215 mm
  • Poids du produit (par pièce): 171 g
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
Art. N° Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952004735
215 mm 171 g
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
  • La forme spéciale des pointes de la pince est parfaitement adaptée aux encoches du circlip

  • La tête coudée à 35° garantit un accès optimal