Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à circlip extérieur Forme B
Pince à circlip extérieur Forme B - 1
Pince à circlip extérieur Forme B - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à circlip extérieur Forme B

Pour circlips extérieurs

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Norme : DIN 5254



Poignée : A revêtement plastique


Anti-dérapants, excellente prise en main garantie



Pointe en acier ressort comprimé


Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.



Pointes insérées


Offre une force maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.



Articulation vissée et montée


Mouvement optimisé et de haute précision.



Grandes surfaces de positionnement


Anneaux posés sans torsion.



Tête de pince


Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.



Ressort interne


  • Articulation interne vissée à des fins de protection

  • Ne gêne pas l'utilisation

  • Aucune salissure, aucune perte