Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince pour cliquet à une main VDE EN 60900, CEI 900
Pince pour cliquet à une main VDE EN 60900, CEI 900 - 1
Pince pour cliquet à une main VDE EN 60900, CEI 900 - 2
Pince pour cliquet à une main VDE EN 60900, CEI 900 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince pour cliquet à une main VDE EN 60900, CEI 900

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poignée :


  • Manchon isolé

  • Antidérapant


Lame :


  • Pour câbles en cuivre et en aluminium multibrin

  • Aucune compression des câbles

  • Traitement par trempage

  • Rectifiée avec précision


La pince peut être déverrouillée dans n'importe quelle position



Flanc :


Actionnement d'une seule main, transmission de levier optimale



Joint :


Mécanisme à cliquet

Indication

Non adapté aux câbles en acier