Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince pour collier en bande à ressort
Pince pour collier en bande à ressort - 1
Pince pour collier en bande à ressort - 2
Pince pour collier en bande à ressort - 3
Pince pour collier en bande à ressort - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince pour collier en bande à ressort

Pince à mors de serrage rotatif et mécanisme de verrouillage

  • Longueur: 270 mm
  • Diamètre de collier min./max.: 18-54 mm
  • Largeur de pince: 12 mm, 15 mm
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
Art. N° Longueur Diamètre de collier min./max. Largeur de pince Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714577111
270 mm 18-54 mm 12 mm, 15 mm
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
  • Le mors de serrage rotatif permet un alignement universel de la pince dans les endroits confinés.

  • Le mécanisme de verrouillage maintient le collier en position ouverte sans appliquer aucune force.

  • Des mors de sécurité spéciaux empêchent les colliers d'ancrage de glisser.

  • Conception extra-longue pour la prétension des étriers

  • Construction en acier spécial avec gainage de manche en PVC