Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour câble en bande
Fourni avec attache-câble de 15 m et 200 fermoirs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la traction environ 25 kg
Matériau : PA 6.6
Température d'utilisation : -40 °C à +85 °C
Largeur attache-câble : 4,5 mm
Résistant aux UV
Sans silicone ni halogène
Indispensable pour tous les ateliers d'entretien, de montage et de réparation
- Compatible avec toutes les longueurs d'attachee-câbles
- Stock limité requis
- Rapide
- Pratique
- Serrage et coupe en une seule opération
- Arête de coupe sans bavure
- Facile à utiliser
- Pas de gaspillage
La solution pour les installations à forte concentration de câbles telles que : armoire électrique, chemin de câbles, alimentation hydraulique ou pneumatique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!