Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince universelle VDE, coudée
Pince universelle VDE, coudée - 1
Pince universelle VDE, coudée - 2
Pince universelle VDE, coudée - 3
Pince universelle VDE, coudée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle VDE, coudée

Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la traction et le vissage

  • Longueur: 200 mm
  • Longueur en pouces: 8 in
  • Capacité de coupe de diamètre maxi fil moyen: 5,9 mm
  • Capacité de coupe de diamètre maxi fil dur: 2,5 mm
  • Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre: 13 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Matière poignée: Plastique bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur en pouces Capacité de coupe de diamètre maxi fil moyen Capacité de coupe de diamètre maxi fil dur Quantité Cdt
Prix/Cdt
071401 593
200 mm 8 in 5,9 mm 2,5 mm
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées



Protège les articulations et les muscles


Mains en position détendue et sans contrainte



Application universelle et fonctions multiples


  • Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé

  • Préhension et traction grâce à une rainure

  • Coupe précise et efficace


Longue durée de vie et précision


Acier à outils de haute qualité



Méthode de travail sécurisée


Poignée confortable bimatière antidérapante, ergonomique, avec collier VDE large



Lames de précision trempées par induction



Surface entièrement meulée et chromée



Joint de chevauchement avec ressort d'ouverture