Pince universelle électrique DIN ISO 5749

Pour couper les cordes à piano, fils rigides et souples

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Capacité de coupe de diamètre maxi fil souple: 4 mm
  • Matière: Acier
  • Finition: Chromé
  • Type de joint: Encoché
  • Matière poignée: Plastique 2composants
Longueur Longueur en pouces Capacité de coupe de diamètre maxi fil moyen Capacité de coupe de diamètre maxi fil dur Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
140 mm 5 1/2 in 3,1 mm 2 mm 071401 551
x 1
 
160 mm 6 1/4 in 3,4 mm 2,5 mm 071401 552
x 1
 
180 mm 7 in 3,8 mm 2,7 mm 071401 553
x 1
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Réduction des forces appliquées, coupes nettes avec arête de précision spécifiquement fraisée
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de la précision des lames, même sous des charges maximales
  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec profil étroit pour une utilisation confortable et un transfert de force optimal
  • Lames de précision à trempage par induction
  • Surface : Entièrement meulée et chromée
  • Articulation : Charnières à chevauchement, rivés forgés
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top