Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Piquet de terre
Piquet de terre - 1
Piquet de terre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Piquet de terre

Piquet long 1 m

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Piquet en acier galvanisé capacité Ø 16 mm

  • Bouchon de protection anti-corrosion

  • Cosse de raccordement montée en acier galvanisée capacité 50 mm²

  • Mise en place facile de la câblette de terre

  • Pénétration dans le sol plus aisée grâce à sa forme évasée

  • Résistance à la déformation lors du choc de frappe

Conforme à la norme EN ISO 1461